APPROVED VENDOR 6MDW9 Rod Acetal White 1 Inch Diameter x 8 Feet Length | AE9TTB

APPROVED VENDOR 6MDW9 Rod Acetal White 1 Inch Diameter x 8 Feet Length

Vare: AE9TTB Modell: 6MDW9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 190 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEHvit
Diameter1"
Diametertoleranse+ 0.003 / -0.000 "
Lengde8ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialeAcetal kopolymer
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering32 grader F.
Strekkfasthet9500 psi
typenGenerell bruk, glatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.888
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeLegeringstypeDiameterMin. Temp. VurderingTemperStrekkfasthettypenTypisk hardhetPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NMZ1 Rod Acetal White 9 tommers diameter x 1 fot lengde | AB2TKA 1NMZ1Acetal kopolymer-9"+32 grader F.-9500 psiGenerelt formål-7 673 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXD9 Stang Uhmw-pe Hvit 3 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3QVR 1UXD9UHMW-PE-3.5 "-22 grader F.-5800 psiJomfru matkontaktkarakter-1 623 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 62697104 Stang Uhmw-pe Hvit 8 tommer diameter x 3 fot lengde | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 grader F.-5800 psiJomfru matkontaktkarakter-16 319 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/1-36 Stang Messing 360 Alloy 1" Diameter x 3 fot Lengde | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Messing3601"-Halv hardt-Generelt formålB781 975 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/114-36 Rod Messing 360 Alloy 1-1/4" Diameter x 3 fot Lengde | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Messing3601.25 "-Halv hardt-Generelt formålB782 759 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/2-12 Stang Messing 360 Alloy 2" Diameter x 1 fot Lengde | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Messing3602"-Halv hardt-Generelt formålB782 414 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/12-36 Rod Messing 360 Alloy 1/2" Diameter x 3 fot Lengde | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Messing3601 / 2 "-Halv hardt-Generelt formålB78502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6MDW9 Rod Acetal White 1 Inch Diameter x 8 Feet Length
1 190 NOK / enhet