GODKJENT LEVERANDØR 1UXD9 Stang Uhmw-pe Hvit 3 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3QVR

APPROVED VENDOR 1UXD9 Rod Uhmw-pe Hvit 3 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde

På lager
Vare: AB3QVR Modell: 1UXD9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEHvit
Diameter3.5 "
Diametertoleranse+ 0.350 / -0.000 "
Lengde3 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-22 grader F.
Strekkfasthet5800 psi
typenJomfru matkontaktkarakter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeLegeringstypeDiameterMin. Temp. VurderingTemperStrekkfasthettypenTypisk hardhetPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NMZ1 Rod Acetal White 9 tommers diameter x 1 fot lengde | AB2TKA 1NMZ1Acetal kopolymer-9"+32 grader F.-9500 psiGenerelt formål-7 673 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 62697104 Stang Uhmw-pe Hvit 8 tommer diameter x 3 fot lengde | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 grader F.-5800 psiJomfru matkontaktkarakter-16 319 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/1-36 Stang Messing 360 Alloy 1" Diameter x 3 fot Lengde | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Messing3601"-Halv hardt-Generelt formålB781 975 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/114-36 Rod Messing 360 Alloy 1-1/4" Diameter x 3 fot Lengde | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Messing3601.25 "-Halv hardt-Generelt formålB782 759 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/2-12 Stang Messing 360 Alloy 2" Diameter x 1 fot Lengde | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Messing3602"-Halv hardt-Generelt formålB782 414 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/12-36 Rod Messing 360 Alloy 1/2" Diameter x 3 fot Lengde | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Messing3601 / 2 "-Halv hardt-Generelt formålB78502NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/1-12 Stang Messing 360 Alloy 1" Diameter x 1 fot Lengde | AB8XCW 2ABK9 BR360 / 1-12Messing3601"-Halv hardt-Generelt formålB78741NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXD9 Rod Uhmw-pe Hvit 3 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde
1 623 NOK / enhet