Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR BR360/1-36 Stang Messing 360 Legering 1 Diameter x 3 fot Lengde | AB8XCP 2ABJ7

APPROVED VENDOR BR360/1-36 Stang Messing 360 Alloy 1" Diameter x 3 fot Lengde

På lager
Vare: AB8XCP Modell: BR360/1-36Kryssreferanse: 2ABJ7
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
1 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype360
Diameter1"
Diametertoleranse+/- 0.003 "
FinishMølle
HardhetsskalaRb
Lengde3 ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeMessing
TemperHalv hardt
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB78
Typisk strekkfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.94
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7407219000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeLegeringstypeDiameterMin. Temp. VurderingTemperStrekkfasthettypenTypisk hardhetPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NMZ1 Rod Acetal White 9 tommers diameter x 1 fot lengde | AB2TKA 1NMZ1Acetal kopolymer-9"+32 grader F.-9500 psiGenerelt formål-7 282 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXD9 Stang Uhmw-pe Hvit 3 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3QVR 1UXD9UHMW-PE-3.5 "-22 grader F.-5800 psiJomfru matkontaktkarakter-1 606 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 62697104 Stang Uhmw-pe Hvit 8 tommer diameter x 3 fot lengde | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 grader F.-5800 psiJomfru matkontaktkarakter-13 862 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/114-36 Rod Messing 360 Alloy 1-1/4" Diameter x 3 fot Lengde | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Messing3601.25 "-Halv hardt-Generelt formålB782 934 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/2-12 Stang Messing 360 Alloy 2" Diameter x 1 fot Lengde | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Messing3602"-Halv hardt-Generelt formålB782 715 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/12-36 Rod Messing 360 Alloy 1/2" Diameter x 3 fot Lengde | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Messing3601 / 2 "-Halv hardt-Generelt formålB78502NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/1-12 Stang Messing 360 Alloy 1" Diameter x 1 fot Lengde | AB8XCW 2ABK9 BR360 / 1-12Messing3601"-Halv hardt-Generelt formålB78686NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR BR360/1-36 Stang Messing 360 Alloy 1" Diameter x 3 fot Lengde
1 938 NOK / enhet