Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AWP2 vibrasjonsdemper 8 1/4 tommers lengde | AE7WHF

APPROVED VENDOR 6AWP2 vibrasjonsdemper 8 1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AE7WHF Modell: 6AWP2
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsabsorberende
Faktisk OD (in.)1/2
FlettematerialeRustfritt stål
Burst Press2625 PSI
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingsstørrelse3 / 8 "
FunksjonMinimer potensielle skadevirkninger av vibrasjon
Maks. Arbeids press650 PSI
Total lengde8.25 "
RørmaterialeRustfritt stål
typenSvetteforbindelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8307103000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fleksibel slange-ID (in.) (3/8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP2 vibrasjonsdemper 8 1/4 tommers lengde
403NOK / enhet