Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TXD5 testlednings miniklemme til bananplugg 36 inn | AE6MDF

APPROVED VENDOR 5TXD5 prøveledning miniklemme til bananplugg 36 inn

På lager
Vare: AE6MDF Modell: 5TXD5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestledning
FARGESvart
Lengde36 "
Maks. Forsterker5
Maks. Spenning300VRMS / DC
Plug and Connector BeskrivelseMini testklipp til dobbel bananplugg
Temp. Område122 grader F Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. ForsterkerMaks. SpenningPlug and Connector BeskrivelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4WPZ8 testledningssett Lengde 48 tommer | AE2DUR 4WPZ8Rød / Svart48 "101000Innhyllet bananplugg-393NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXA7 testledning stablebar bananplugg Svart | AE6MCL 5TXA7Svart48 "201000Stabelbar kappe med bananplugg-40 til 85 grader C417NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXA8 testledning stablebar bananplugg Rød | AE6MCM 5TXA8Rød48 "201000Stabelbar kappe med bananplugg-40 til 85 grader C135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXE3 testledningsklips til bananplugg 60 tommer svart | AE6MDP 5TXE3Svart60 "5300 VACTestklips til stabelbar bananplugg131 grader F Maks90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXD5 prøveledning miniklemme til bananplugg 36 inn
213NOK / enhet