Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TXE3 testledningsklips til bananplugg 60 tommer svart | AE6MDP

APPROVED VENDOR 5TXE3 testledningsklips til bananplugg 60 tommer svart

På lager
Vare: AE6MDP Modell: 5TXE3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestledning
FARGESvart
Lengde60 "
Maks. Forsterker5
Maks. Spenning300 VAC
Plug and Connector BeskrivelseTestklips til stabelbar bananplugg
Temp. Område131 grader F Maks
Wire IsolasjonPVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. ForsterkerMaks. SpenningPlug and Connector BeskrivelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4WPZ8 testledningssett Lengde 48 tommer | AE2DUR 4WPZ8Rød / Svart48 "101000Innhyllet bananplugg-393NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXA7 testledning stablebar bananplugg Svart | AE6MCL 5TXA7Svart48 "201000Stabelbar kappe med bananplugg-40 til 85 grader C417NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXA8 testledning stablebar bananplugg Rød | AE6MCM 5TXA8Rød48 "201000Stabelbar kappe med bananplugg-40 til 85 grader C135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXD5 testlednings miniklemme til bananplugg 36 inn | AE6MDF 5TXD5Svart36 "5300VRMS / DCMini testklipp til dobbel bananplugg122 grader F Maks213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXE3 testledningsklips til bananplugg 60 tommer svart
90NOK / enhet