Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WPZ8 testledningssett Lengde 48 tommer | AE2DUR

APPROVED VENDOR 4WPZ8 testledningssett lengde 48 tommer

På lager
Vare: AE2DUR Modell: 4WPZ8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
393NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestledning
FARGERød / Svart
Lengde48 "
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning1000
Plug and Connector BeskrivelseInnhyllet bananplugg
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V
Wire Gauge18
Wire IsolasjonDobbel isolasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. ForsterkerMaks. SpenningPlug and Connector BeskrivelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 5TXA7 testledning stablebar bananplugg Svart | AE6MCL 5TXA7Svart48 "201000Stabelbar kappe med bananplugg-40 til 85 grader C417NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXA8 testledning stablebar bananplugg Rød | AE6MCM 5TXA8Rød48 "201000Stabelbar kappe med bananplugg-40 til 85 grader C135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXD5 testlednings miniklemme til bananplugg 36 inn | AE6MDF 5TXD5Svart36 "5300VRMS / DCMini testklipp til dobbel bananplugg122 grader F Maks213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXE3 testledningsklips til bananplugg 60 tommer svart | AE6MDP 5TXE3Svart60 "5300 VACTestklips til stabelbar bananplugg131 grader F Maks90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPZ8 testledningssett lengde 48 tommer
393NOK / enhet