Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5RMF3 lansetupp nedsenkingstemperatursonde Type J | AE6FQX

APPROVED VENDOR 5RMF3 lansespiss nedsenkingstemperatursonde Type J

På lager
Vare: AE6FQX Modell: 5RMF3
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkingstemperatursonde
SondekontaktMini
Probe materiale304 rustfritt stål
Temp. Område-40 grader til 500 grader
TemperaturmåleelementJ Termoelement
BrukLansetips, væske eller luft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellProbe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeTemperaturmåleelementBrukLedningslengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4JPN5 temperatursonde nedsenkingstype K -122 til 1472f | AD8FAC 4JPN57 19 / 64 "Rustfritt stål-58 grader til 1112 graderK termoelementVæske eller luft39.4 "483NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5RMF1 Nedsenkingstemperatursonde Type K -40 Til 1500f | AE6FQV 5RMF17 51 / 64 "304 rustfritt stål-40 grader til 1500 graderK termoelementVæske eller luft3 '4 "1 603 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5RMF5 Lansespiss Nedsenkingstemperatursonde Type K | AE6FQZ 5RMF57.593304 rustfritt stål-40 grader til 500 graderK termoelementLansetips, væske eller luft3 '3 "321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5RMF3 lansespiss nedsenkingstemperatursonde Type J
321NOK / enhet