Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5RMF5 Lansespiss Nedsenkingstemperatursonde Type K | AE6FQZ

APPROVED VENDOR 5RMF5 lansetupp nedsenkingstemperatursonde Type K

På lager
Vare: AE6FQZ Modell: 5RMF5
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkingstemperatursonde
SondekontaktMini
Probe lengde7.593
Probe materiale304 rustfritt stål
Temp. Område-40 grader til 500 grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLansetips, væske eller luft
Ledningslengde3 '3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellProbe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeTemperaturmåleelementBrukLedningslengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4JPN5 temperatursonde nedsenkingstype K -122 til 1472f | AD8FAC 4JPN57 19 / 64 "Rustfritt stål-58 grader til 1112 graderK termoelementVæske eller luft39.4 "431NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5RMF1 Nedsenkingstemperatursonde Type K -40 Til 1500f | AE6FQV 5RMF17 51 / 64 "304 rustfritt stål-40 grader til 1500 graderK termoelementVæske eller luft3 '4 "1 882 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5RMF3 lansetupp nedsenkingstemperatursonde Type J | AE6FQX 5RMF3-304 rustfritt stål-40 grader til 500 graderJ TermoelementLansetips, væske eller luft-312NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5RMF5 lansetupp nedsenkingstemperatursonde Type K
312NOK / enhet