Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5EA50 Fjærstift 1/4 X 1 1/8 tomme Lengde, 10PK | AE3MGL

APPROVED VENDOR 5EA50 Fjærstift 1/4 X 1 1/8 tomme Lengde, 10PK

På lager
Vare: AE3MGL Modell: 5EA50
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.258-0.268"
Fasediameter0.243 "
Faselengde Referanse0.065 "
Dobbel skjærstyrke (kg)6200
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.247-0.256"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde1.125 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenKraftig kveilet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA50 Fjærstift 1/4 X 1 1/8 tomme Lengde, 10PK
173NOK /pakke