APPROVED VENDOR 5AE32 Guard Rail L54in Lift Out | AE3ADQ

APPROVED VENDOR 5AE32 Guard Rail L54in Lift Out

På lager
Vare: AE3ADQ Modell: 5AE32

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskinne
FARGESikkerhetsgult
MaterialeStål
Dimensjoner på monteringsplate15 x 3 1/2 "
MonteringsstilLøft ut
Nominell lengde5 ft.
Antall ribber3
Total høyde14.5 "
Total lengde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.76
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)137.67
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeMonteringsstilNetto VektAntall ribberTotal høydeTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 21XL91 Guard Rail 48 Tommer Lengde x 12-1/4 Tommer H Sølv | AB6LJY 21XL91SølvGalvanisert stålBolt På31.8 lb.212.25 "48 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 22DN01 beskyttelsesskinne 4 tommer x 48 tommer gult stål | AB6TBX 22DN01SikkerhetsgultStålBolt På22.3 lb.-4"43.5 "760NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22DN02 beskyttelsesskinne 4 tommer x 72 tommer gult stål | AB6TBY 22DN02SikkerhetsgultStålBolt På28.5 lb.-4"67.5 "1 207 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 22DN03 beskyttelsesskinne 4 tommer x 96 tommer gult stål | AB6TBZ 22DN03SikkerhetsgultStålBolt På47.2 lb.-4"91.5 "1 536 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 22DN04 beskyttelsesskinne 4 tommer x 120 tommer gult stål | AB6TCA 22DN04SikkerhetsgultStålBolt På48.5 lb.-4"115.5 "2 135 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4WZ74 Guard Rail L42in Lift Out | AE2EPW 4 74WZXNUMXSikkerhetsgultStålLøft ut-314.5 "42 "2 529 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WZ75 Guard Rail L66in Lift Out | AE2EPX 4 75WZXNUMXSikkerhetsgultStålLøft ut-314.5 "66 "3 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5AE32 Guard Rail L54in Lift Out
2 813 NOK / enhet