GODKJENT LEVERANDØR 4KCC2 fordampende kjølepute 12 x 4 x 72 tommer - pakke med 5 | AD8GER

APPROVED VENDOR 4KCC2 fordampende kjølepute 12 x 4 x 72 tommer - pakke med 5

Vare: AD8GER Modell: 4KCC2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 476 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampende kjøleunderlag
Dybde4"
MiljøapplikasjonerBolig / Kommersiell / Industriell
Høyde72 "
Pad funksjonerEnergieffektiv, svært absorberende, smussbestandig, tverrbundet polymerlim
PutematerialeKraft Paper
ErstatterSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0305
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)53.85
HS kode4812000000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePutematerialeErstatterBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4KAY8 Fordampende kjølepute 36 x 4 x 30-3/4 tommer | AD8GBG 4KAY84"30.75 "Kraft PaperMester / Essick36 "860NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAY9 Fordampende kjølepute 41-1/4 x 8 x 29-1/8 | AD8GBH 4KAY98"29.125 "Kraft PaperMester / Essick41.25 "1 722 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ1 Fordampende kjølepute 44-1/4 x 8 x 36-5/8 | AD8GBJ 4KAZ18"36.63 "Kraft PaperMester / Essick44.25 "1 912 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ3 fordampende kjølepute 48 x 8 x 46-3/8 tommer | AD8GBL 4KAZ38"46.375Kraft PaperMester / Essick48 "3 208 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ4 fordampende kjølepute 48 x 12 x 46-3/8 tommer | AD8GBM 4KAZ412 "46.375Kraft PaperMester / Essick48 "4 585 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ5 fordampende kjølepute 40 x 8 x 23 tommer | AD8GBN 4KAZ58"23 "Kraft PaperAdobe40 "1 276 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ6 fordampende kjølepute 40 x 8 x 28 tommer | AD8GBP 4KAZ68"28 "Kraft PaperAdobe40 "1 591 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4KCC2 fordampende kjølepute 12 x 4 x 72 tommer - pakke med 5
2 476 NOK / enhet