GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ5 fordampende kjølepute 40 x 8 x 23 tommer | AD8GBN

APPROVED VENDOR 4KAZ5 fordampende kjølepute 40 x 8 x 23 tommer

På lager
Vare: AD8GBN Modell: 4KAZ5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampende kjøleunderlag
Dybde8"
MiljøapplikasjonerBolig / Kommersiell / Industriell
Høyde23 "
Pad funksjonerEnergieffektivt lag med papirlag, svært absorberende, smussbestandig, tverrbundet polymerlim
PutematerialeKraft Paper
ErstatterAdobe
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.47
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode4812000000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Delenummer (PM-100)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePutematerialeErstatterBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4KAY8 Fordampende kjølepute 36 x 4 x 30-3/4 tommer | AD8GBG 4KAY84"30.75 "Kraft PaperMester / Essick36 "921NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAY9 Fordampende kjølepute 41-1/4 x 8 x 29-1/8 | AD8GBH 4KAY98"29.125 "Kraft PaperMester / Essick41.25 "2 026 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ1 Fordampende kjølepute 44-1/4 x 8 x 36-5/8 | AD8GBJ 4KAZ18"36.63 "Kraft PaperMester / Essick44.25 "2 249 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ3 fordampende kjølepute 48 x 8 x 46-3/8 tommer | AD8GBL 4KAZ38"46.375Kraft PaperMester / Essick48 "3 730 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ4 fordampende kjølepute 48 x 12 x 46-3/8 tommer | AD8GBM 4KAZ412 "46.375Kraft PaperMester / Essick48 "5 394 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ6 fordampende kjølepute 40 x 8 x 28 tommer | AD8GBP 4KAZ68"28 "Kraft PaperAdobe40 "1 872 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ7 fordampende kjølepute 40 x 12 x 23 tommer | AD8GBQ 4KAZ712 "23 "Kraft PaperAdobe40 "2 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4KAZ5 fordampende kjølepute 40 x 8 x 23 tommer
1 501 NOK / enhet