GODKJENT LEVERANDØR 4KAY9 Fordampende kjølepute 41-1/4 x 8 x 29-1/8 | AD8GBH

APPROVED VENDOR 4KAY9 fordampende kjølepute 41-1/4 x 8 x 29-1/8

På lager
Vare: AD8GBH Modell: 4KAY9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampende kjøleunderlag
Dybde8"
MiljøapplikasjonerBolig / Kommersiell / Industriell
Høyde29.125 "
Pad funksjonerEnergieffektivt lag med papirlag, svært absorberende, smussbestandig, tverrbundet polymerlim
PutematerialeKraft Paper
ErstatterMester / Essick
Bredde41.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.038
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)73.98
Skipets bredde (cm)104.78
HS kode4812000000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Del nr. (AUA70 ADA70 ASA70 S1700-S/D)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePutematerialeErstatterBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4KAY8 Fordampende kjølepute 36 x 4 x 30-3/4 tommer | AD8GBG 4KAY84"30.75 "Kraft PaperMester / Essick36 "860NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ1 Fordampende kjølepute 44-1/4 x 8 x 36-5/8 | AD8GBJ 4KAZ18"36.63 "Kraft PaperMester / Essick44.25 "1 912 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ3 fordampende kjølepute 48 x 8 x 46-3/8 tommer | AD8GBL 4KAZ38"46.375Kraft PaperMester / Essick48 "3 208 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ4 fordampende kjølepute 48 x 12 x 46-3/8 tommer | AD8GBM 4KAZ412 "46.375Kraft PaperMester / Essick48 "4 585 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ5 fordampende kjølepute 40 x 8 x 23 tommer | AD8GBN 4KAZ58"23 "Kraft PaperAdobe40 "1 276 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ6 fordampende kjølepute 40 x 8 x 28 tommer | AD8GBP 4KAZ68"28 "Kraft PaperAdobe40 "1 591 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4KAZ7 fordampende kjølepute 40 x 12 x 23 tommer | AD8GBQ 4KAZ712 "23 "Kraft PaperAdobe40 "1 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4KAY9 fordampende kjølepute 41-1/4 x 8 x 29-1/8
1 722 NOK / enhet