Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4314 Shoulder Screw Stainless Steel 4-40 3/8 L, 10PK | AE9HFF 6JU27

APPROVED VENDOR 4314 skulderskrue rustfritt stål 4-40 3/8 L, 10PK

På lager
Vare: AE9HFF Modell: 4314Kryssref: 6JU27
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
228NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke116,000 psi
Rockwell HardnessB95 til B100
Skulder Dia.1 / 8 "
Skulderlengde3 / 8 "
Skulderlengde Toleranse+0.002 "
System for målinginch
tråd Lengde5 / 32 "
Trådstørrelse4-40
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4314 skulderskrue rustfritt stål 4-40 3/8 L, 10PK
228NOK /pakke