GODKJENT LEVERANDØR 3LZ57 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2ANC

APPROVED VENDOR 3LZ57 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 stk

Vare: AD2ANC Modell: 3LZ57

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
For slange OD maks. (I.)2.31
For slange OD Min. (I.)2.19
Inne i Dia.2-1 / 4 "
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Temp.500 F
typenBand
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ46 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2AMQ 3LZ462-1 / 2 "5 / 8 "292NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ47 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2AMR 3LZ472-3 / 4 "5 / 8 "290NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ48 Slangeklemme Galvanisert stål - Pakke med 10 | AD2AMT 3LZ483"5 / 8 "288NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ49 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2AMU 3LZ494"5 / 8 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ51 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2AMW 3LZ511-3 / 8 "3 / 8 "160NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ52 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2AMX 3LZ521"5 / 8 "193NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ54 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2AMZ 3LZ541-1 / 2 "5 / 8 "246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ57 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 stk