Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ51 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2AMW

APPROVED VENDOR 3LZ51 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AD2AMW Modell: 3LZ51
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
For slange OD maks. (I.)1.44
For slange OD Min. (I.)1.31
Inne i Dia.1-3 / 8 "
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Temp.500 F
typenBand
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ46 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2AMQ 3LZ462-1 / 2 "5 / 8 "292NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ47 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2AMR 3LZ472-3 / 4 "5 / 8 "290NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ48 Slangeklemme Galvanisert stål - Pakke med 10 | AD2AMT 3LZ483"5 / 8 "288NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ49 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2AMU 3LZ494"5 / 8 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ52 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2AMX 3LZ521"5 / 8 "193NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ54 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2AMZ 3LZ541-1 / 2 "5 / 8 "246NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ55 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 | AD2ANA 3LZ551-3 / 4 "5 / 8 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ51 slangeklemme galvanisert stål - pakke med 10 stk
160NOK / enhet