Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2MB20 Dowel Pin Standard 3/32 X 1-1/4 Length, 5PK | AC2QUK

APPROVED VENDOR 2MB20 dyvelpinne Standard 3/32" X 1-1/4" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AC2QUK Modell: 2MB20
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
36NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.0938 til 0.094 "
Dobbel skjærstyrke (kg)1800
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter3 / 32 "
Total lengde1.25 "
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)900 kg
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB20 dyvelpinne Standard 3/32" X 1-1/4" Lengde, 5PK
36NOK /pakke