GODKJENT LEVERANDØR 2HKB4 Stangstål 1144 1 1/4 tomme diameter x 3 fot | AC2BRZ

APPROVED VENDOR 2HKB4 stangstål 1144 1 1/4 tomme diameter x 3 fot

På lager
Vare: AC2BRZ Modell: 2HKB4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype1144
Diameter1.25 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.003 "
Finishupolert
Hardhetsskala0
Lengde3 ft.
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeKarbonstål
TemperKald finish
typenGenerelt formål
Typisk strekkfasthet100,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke95,500 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.67
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7228100060
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdeLengde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HKA5 Stangstål 1144 1 1/4 tomme diameter x 1 fot | AC2BRQ 2HKA51.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "326NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKA6 Stangstål 1144 1 1/2 tomme diameter x 1 fot | AC2BRR 2HKA61.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "452NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKA7 Stangstål 1144 1 3/4 tommers diameter x 1 fot | AC2BRT 2HKA71.75 "+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "518NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKB5 Stangstål 1144 1 1/2 tomme diameter x 3 fot | AC2BTA 2HKB51.5 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "1 210 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKB6 Stangstål 1144 1 3/4 tommers diameter x 3 fot | AC2BTB 2HKB61.75 "+ 0.000 / -0.004 "3 ft.+/- 3.000 "2 798 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKC6 Stangstål 1144 1 tomme diameter x 6 fot lengde | AC2BTL 2HKC61"+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "856NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HKC7 Stangstål 1144 1 1/4 tomme diameter x 6 fot | AC2BTM 2HKC71.25 "+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "1 432 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKB4 stangstål 1144 1 1/4 tomme diameter x 3 fot
798NOK / enhet