GODKJENT LEVERANDØR 2HKC7 Stangstål 1144 1 1/4 tomme diameter x 6 fot | AC2BTM

APPROVED VENDOR 2HKC7 stangstål 1144 1 1/4 tommers diameter x 6 fot

Vare: AC2BTM Modell: 2HKC7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 432 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype1144
Diameter1.25 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.003 "
Finishupolert
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeKarbonstål
TemperKald finish
typenGenerelt formål
Typisk strekkfasthet100,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke95,500 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.34
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7228100060
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdeLengde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HKA5 Stangstål 1144 1 1/4 tomme diameter x 1 fot | AC2BRQ 2HKA51.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "326NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKA6 Stangstål 1144 1 1/2 tomme diameter x 1 fot | AC2BRR 2HKA61.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "452NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKA7 Stangstål 1144 1 3/4 tommers diameter x 1 fot | AC2BRT 2HKA71.75 "+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "518NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKB4 Stangstål 1144 1 1/4 tomme diameter x 3 fot | AC2BRZ 2HKB41.25 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "798NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKB5 Stangstål 1144 1 1/2 tomme diameter x 3 fot | AC2BTA 2HKB51.5 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "1 210 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKB6 Stangstål 1144 1 3/4 tommers diameter x 3 fot | AC2BTB 2HKB61.75 "+ 0.000 / -0.004 "3 ft.+/- 3.000 "2 798 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKC6 Stangstål 1144 1 tomme diameter x 6 fot lengde | AC2BTL 2HKC61"+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "856NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKC7 stangstål 1144 1 1/4 tommers diameter x 6 fot
1 432 NOK / enhet