Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER H-1.5-72 termisk nivåmåler, 1.5 NPT, 72 dybde, galvanisert stål | AJ8CQV

KRUEGER H-1.5-72 termisk nivåmåler, 1.5" NPT, 72" dybde, galvanisert stål

På lager
Vare: AJ8CQV Modell: H-1.5-72

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTherma nivåmåler
Tilkoblingsstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Krueger H-1.5-72 Therma nivåmåler er egnet for lagringstanker over bakken. Denne lettinstallerte AT-A-GLANCE nivåmåleren er designet for å måle alle typer væskenivåer.

Egenskaper:

  • Krueger H-1.5-72 AT-ET-BLIKK Therma nivåmåler kommer med en 2-delt bøssing for å peke svingarmen bort fra hjørner, vegger og andre tankhinder.
  • Dens enkle mekaniske design sikrer lang levetid, minimalt vedlikehold, rask installasjon og rimelige reparasjoner.
  • Den rustfrie stålkonstruksjonen fuktet/bøssingen gir eksepsjonell kompatibilitet med aggressive kjemikalier.
  • På den ene siden er måleren kalibrert i åttendedeler av en tank og på den andre, i fjerdedeler av en tank.
  • Det estimerte væskenivået i tanken er avbildet øverst på den røde indikatoren, noe som gjør det enkelt å lese.
  • Den har en Duro nitrilpakning, en nagle og flottør i rustfritt stål og monteringsmutterkonstruksjon i aluminium for langvarig bruk og holdbarhet.
  • Denne enheten tåler temperaturer fra -20 til 200 grader Fahrenheit og trykk opp til 70 psi.

Kompatibelt tilbehør:

  • Krueger trommealarmer: Disse Dalarm (direkte montering) og Ralarm (fjernmontert) enhetene er designet for å gi visuell og hørbar indikasjon av tanknivåer. De har en magnetisk bryter som utløser en 110 dB alarm og drives av et 9V litiumbatteri. Disse modellene kan enkelt tilbakestilles, selv i alarmmodus.
  • Krueger LED At-A-Glance-tilbehør: De gir fjernlesing til den mekaniske måleren.
  • Krueger Guard Gauges: Disse dekslene beskytter de synlige plastkomponentene på toppen av måleren.
  • Krueger Glass Calibration: Den tilbyr forsvar mot varme, gasser og forringelse, og hjelper også med å bestå branninspeksjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan kalibrerer du en nivåmåler?

A.

  • Åpne nivåmålerhuset.
  • Finn skruen og snurr den med en unbrakonøkkel.
  • Avhengig av forskyvningen du ønsker, roter sakte enten med eller mot klokken.

Q. Hvordan installere en nivåmåler?

A.

  • Skru av lokket på tønnen.
  • Forleng nivåarmen til strømningsmåleren.
  • Skyv målerøret inn i løpet og fest flottøren til den andre enden av røret.
  • Sørg for at røret er loddrett / vertikalt og stram kapselmutteren godt for hånd.
  • Bor et hull i hver av sikkerhetshusplasseringene.
  • Sett inn sikkerhetsskruene og stram til.

Q. Hvordan fungerer en vannstandsindikator?

A. Vannnivåindikatorer bruker sensorprober for å vise vannmengden i en lagringstønne. Disse sondene videresender data tilbake til kontrollpanelet for å sette i gang et varsel.

Produktvarianter

ProduktModellSakNøyaktighetKalibreringsenhetsøkningerTankdybdetypenKalibreringsenhetsmaterialeTilkoblingsstørrelseDybdePris
KRUEGER H-2-16 termisk nivåmåler, 2" NPT, 16" dybde, galvanisert stål | AA7RVL 16L974 H-2-16Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank16 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-17 termisk nivåmåler, 2" NPT, 17" dybde, galvanisert stål | AA7RVM 16L975 H-2-17Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank17 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-18 termisk nivåmåler, 2" NPT, 18" dybde, galvanisert stål | AA7RVN 16L976 H-2-18Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank18 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-19 termisk nivåmåler, 2" NPT, 19" dybde, galvanisert stål | AA7RVP 16L977 H-2-19Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank19 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-20 termisk nivåmåler, 2" NPT, 20" dybde, galvanisert stål | AA7RVQ 16L978 H-2-20Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank20 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-21 termisk nivåmåler, 2" NPT, 21" dybde, galvanisert stål | AA7RVR 16L979 H-2-21Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank21 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-22 termisk nivåmåler, 2" NPT, 22" dybde, galvanisert stål | AA7RVT 16L980 H-2-22Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank22 "TankPlast2 "PT-722NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER H-1.5-72 termisk nivåmåler, 1.5" NPT, 72" dybde, galvanisert stål
1 223 NOK / enhet