Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RLV5 Dusjsil Sil Messing Rustfritt stål Gitter | AB3DPK

APPROVED VENDOR 1RLV5 Dusjsil Sil Messing Rustfritt stål Gitter

På lager
Vare: AB3DPK Modell: 1RLV5
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusjavløp
Farge / finishForkrommet / SS
Tilkoblinggjenget
AvløpsmaterialeForkrommet messing
RutenettmaterialeRustfritt stål
Lengde3-1/2 x 3-1/2"
MaterialeMessing / SS Grid
Pipe dia.1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7419995010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishTilkoblingLengdeMaterialePipe dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1RLV2 Dusj Avløp Klemming Pvc Plast Lokk | AB3DPH 1RLV2PVC/SSKlemming5.5 "PVC / SS-rutenett2 eller 3 "199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLV5 Dusjsil Sil Messing Rustfritt stål Gitter
58NOK / enhet