Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RLV2 Dusj Avløp Klemming Pvc Plast Lokk | AB3DPH

APPROVED VENDOR 1RLV2 Dusjavløpsklemming Pvc Plastlokk

På lager
Vare: AB3DPH Modell: 1RLV2
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
199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusjavløp
Farge / finishPVC/SS
TilkoblingKlemming
AvløpsmaterialePVC
RutenettmaterialeRustfritt stål
Lengde5.5 "
MaterialePVC / SS-rutenett
Pipe dia.2 eller 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.42
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishTilkoblingLengdeMaterialePipe dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1RLV5 Dusjsil Sil Messing Rustfritt stål Gitter | AB3DPK 1RLV5Forkrommet / SSgjenget3-1/2 x 3-1/2"Messing / SS Grid1-1 / 2 "58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLV2 Dusjavløpsklemming Pvc Plastlokk
199NOK / enhet