Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNP1 Reparasjon fellerør 1 1/2 eller 1 1/4 tommer messing | AB2XQK

APPROVED VENDOR 1PNP1 Reparasjonsfellerør 1 1/2 eller 1 1/4 tommers messing

På lager
Vare: AB2XQK Modell: 1PNP1
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
479NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS-felle
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1/2 or 1-1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishLengdeMaterialePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNL6 S Trap 17 gauge messingrør Diameter 1 1/4 In | AB2XPW 1PNL6Krom / messing20 "Messing1-1 / 4 "Toalett med rent ut750NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNX9 S Trap plastrør 1 1/2 tommer poly | AB2XUB 1PNX9Hvit / plast19.5 "polypropylen1-1 / 2 "toalett127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNP1 Reparasjonsfellerør 1 1/2 eller 1 1/4 tommers messing
479NOK / enhet