Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNL6 S Trap 17 gauge messingrør Diameter 1 1/4 In | AB2XPW

APPROVED VENDOR 1PNL6 S Trap 17 gauge messingrørdiameter 1 1/4 in

På lager
Vare: AB2XPW Modell: 1PNL6
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
750NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS-felle
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Måler17
Lengde20 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 4 "
typenToalett med rent ut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.78
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishLengdeMaterialePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNP1 Reparasjon fellerør 1 1/2 eller 1 1/4 tommer messing | AB2XQK 1PNP1Krom / messing-Messing1-1/2 or 1-1/4"-479NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNX9 S Trap plastrør 1 1/2 tommer poly | AB2XUB 1PNX9Hvit / plast19.5 "polypropylen1-1 / 2 "toalett127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNL6 S Trap 17 gauge messingrørdiameter 1 1/4 in
750NOK / enhet