Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1LTW2 Street Elbow 2 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FNF

APPROVED VENDOR 1LTW2 Street Elbow 2 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi

På lager
Vare: AB2FNF Modell: 1LTW2
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
785NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7307225000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTV3 Street Elbow 1/8 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FMX 1LTV3304 rustfritt stål1 / 8 "58NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTV4 Street Elbow 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FMY 1LTV4304 rustfritt stål1 / 4 "81NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTV5 Street Elbow 3/8 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FMZ 1LTV5304 rustfritt stål3 / 8 "103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTV6 Street Elbow 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FNA 1LTV6304 rustfritt stål1 / 2 "128NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTV7 Street Elbow 3/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FNB 1LTV7304 rustfritt stål3 / 4 "202NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTV8 Street Elbow 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FNC 1LTV8304 rustfritt stål1"280NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTV9 Street Elbow 1 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FND 1LTV9304 rustfritt stål1.25 "503NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTW2 Street Elbow 2 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi
785NOK / enhet