Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC ACP3033BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Type 1 Jording, 40 hk | AA4DKC 12G130

APPLETON ELECTRIC ACP3033BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Style 1-jording, 40 hk

På lager
Vare: AA4DKC Modell: ACP3033BCKryssref.: 12G130
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
6 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
amps30
HP20
MaterialeKobberfritt aluminium
NEMA-vurdering3, 3R, 4, 4X
Antall poler3
Antall ledninger3
Spenning600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.747
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8536698000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Powertite-serien klemringplugg egnet for elektriske operasjoner i farlige arbeidsstasjoner, frakt- og pakkeanlegg og gruver
    • Har tredobbelt, kobberfri aluminiumkonstruksjon for å motstå tøffe industrielle forhold og motstå oksidasjonsreaksjoner
    • Neoprenbøssing for beskyttelse mot skader forårsaket av etsende væsker og kjemikalier
    • Isolasjonsblokker for høy mekanisk og dielektrisk styrke sammen med laveste lysbuesporing
    • Skall-bare ekstra polet jordingsdesign for ekstra sikkerhet og sikker drift
    • Overholder standardene NEMA 3, 3R, 4 & 4X og UL 1682, 1686 og 50E

Produktvarianter

ProduktModellampsHPNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerPris
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD Plugg, 100 A, 600V AC, Style 2 Jording, 75 hk | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 124317 217 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Type 1 Jording, 30 hk | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X226 237 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Style 2 Jording, 30 hk | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X327 348 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3034BC Plugg, 30 A, 600V AC, Style 2 Jording, 20 hk | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X438 393 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Type 1 Jording, 40 hk | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X447 348 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP6034BC Plugg, 60 A, 600V AC, Style 2 Jording, 30 hk | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X4310 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC ACP3033BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Style 1-jording, 40 hk
6 730 NOK / enhet