Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Style 2 Jording, 30 hk | AA4DKB 12G129

APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Style 2-jording, 30 hk

På lager
Vare: AA4DKB Modell: ACP3023BCKryssref.: 12G129
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
7 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
amps30
HP10
MaterialeKobberfritt aluminium
NEMA-vurdering3, 3R, 4, 4X
Antall poler3
Antall ledninger2
Spenning600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536698000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • JBR-seriens klemringplugg designet med Style 2 (skall og ekstra pol) jordingsanlegg for sikker strømforsyning på farlige steder
    • Kompatibel med Powertite ACP- og CPH-plugger
    • Har kobberfri aluminiumskonstruksjon og en intern bryter for sikker frakobling
    • Rekkeklemme gir enkel kabling og O-ringpakning for beskyttelse mot etsende væsker og kjemikalier
    • I samsvar med UL 1682, 1686 & 50E og NEMA 3, 3R, 4 og 4X standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsHPNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerPris
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD Plugg, 100 A, 600V AC, Style 2 Jording, 75 hk | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 124317 217 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Type 1 Jording, 30 hk | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X226 237 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3033BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Type 1 Jording, 40 hk | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X336 730 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3034BC Plugg, 30 A, 600V AC, Style 2 Jording, 20 hk | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X438 393 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Type 1 Jording, 40 hk | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X447 348 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP6034BC Plugg, 60 A, 600V AC, Style 2 Jording, 30 hk | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X4310 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Style 2-jording, 30 hk
7 348 NOK / enhet