Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC ACP6034BC Plugg, 60 A, 600V AC, Style 2 Jording, 30 hk | AA4DKF 12G133

APPLETON ELECTRIC ACP6034BC Plugg, 60 A, 600V AC, Style 2-jording, 30 hk

På lager
Vare: AA4DKF Modell: ACP6034BCKryssref.: 12G133
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
10 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
amps60
MaterialeKobberfritt aluminium
NEMA-vurdering3, 3R, 4, 4X
Antall poler4
Antall ledninger3
Spenning600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7616995090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Tapp- og hylseplugginnretning som er egnet for tilførsel av elektrisk kraft til bærbart eller stasjonært elektrisk utstyr, for eksempel motorgeneratorenheter, sveisere, pumper, kompressorer og mobilreléstasjoner
    • Har aluminiumskonstruksjon for å motstå slitende forhold
    • Har plass til ledningsstørrelser fra 6 til 2 AWG (bygning) og 6 til 4 AWG (Extra-Flex)
    • Overholder UL 98, 1682 og 1686 standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsHPNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerPris
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD Plugg, 100 A, 600V AC, Style 2 Jording, 75 hk | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 124317 217 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Type 1 Jording, 30 hk | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X226 237 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Style 2 Jording, 30 hk | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X327 348 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3033BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Type 1 Jording, 40 hk | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X336 730 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3034BC Plugg, 30 A, 600V AC, Style 2 Jording, 20 hk | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X438 393 NOK
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC Plugg, 30 A, 250V DC/600V AC, Type 1 Jording, 40 hk | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X447 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC ACP6034BC Plugg, 60 A, 600V AC, Style 2-jording, 30 hk
10 250 NOK / enhet