HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL360CS2WR Pin- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 600 VAC, 2-polet | CE6TNC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2WR stift- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 600 VAC, 2-polet

Vare: CE6TNC Modell: HBL360CS2WR
7 522 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStift- og ermetilkobling
Dirigentstørrelse# 6 - # 4 AWG
Karakter60 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MaterialeKompositt
MonteringsstilCord
Antall ledere3
Antall poler2
Antall ledninger3
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Spenningsverdier600/250 VAC / VDC

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2WR stift- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 600 VAC, 2-polet
7 522 NOK / enhet