APOLLO VALVES 7020063 Ball Valve, 3 Inch Size, Bronze, Soldered NPT | CC4ERW

APOLLO VALVES 7020063 Ball Valve, 3 Inch Size, Bronze, Soldered NPT

På lager
Vare: CC4ERW Modell: 7020063

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeLoddetinn
Størrelse3"
typenNPT x lodde (100-63-NPT kropp / 200-63-svette kropp)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.533

Produktdetaljer:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseHavnStørrelseTube SizetypenPris
APOLLO VENTILER 70-203-01 Bronse Kuleventil Inline Lodding 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Lodde x Lodde1 / 2 "Full-1 / 2 "-394NOK
APOLLO VENTILER 70-204-01 Bronse Kuleventil Inline Lodde 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Lodde x Lodde3 / 4 "standard-3 / 4 "-645NOK
APOLLO VENTILER 70-205-01 Bronse Kuleventil Inline Loddemetall 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Lodde x Lodde1"standard-1"-748NOK
APOLLO VENTILER 70-206-01 Bronse Kuleventil Inline Loddemetall 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Lodde x Lodde1.25 "standard-1.25 "-1 290 NOK
APOLLO VENTILER 70-207-01 Bronse Kuleventil Inline Lodding 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Lodde x Lodde1.5 "standard-1.5 "-1 389 NOK
APOLLO VENTILER 70-208-01 Bronse Kuleventil Inline Loddemetall 2 In | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Lodde x Lodde2"standard-2"-1 592 NOK
APOLLO VENTILER 7020645 Kuleventil, 1-1/4 tomme størrelse, bronse, loddemetall, låsespak og mutter | BY3RRV 7020645Loddetinn--1 1/4 lbs.-Mindre spak og mutter1 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7020063 Ball Valve, 3 Inch Size, Bronze, Soldered NPT
9 348 NOK / enhet