Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 70-208-01 Bronse Kuleventil Inline Loddemetall 2 In | AB9NPB 2EEH9

APOLLO VALVES 70-208-01 Bronse kuleventil Inline Lodding 2 In

På lager
Vare: AB9NPB Modell: 70-208-01Kryssreferanse: 2EEH9
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
1 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet bronse
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeLodde x Lodde
HåndteringsmaterialeStål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse2"
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeB16 Messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Tube Size2"
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.73
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseHavnStørrelseTube SizetypenPris
APOLLO VENTILER 70-203-01 Bronse Kuleventil Inline Lodding 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Lodde x Lodde1 / 2 "Full-1 / 2 "-394NOK
APOLLO VENTILER 70-204-01 Bronse Kuleventil Inline Lodde 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Lodde x Lodde3 / 4 "standard-3 / 4 "-645NOK
APOLLO VENTILER 70-205-01 Bronse Kuleventil Inline Loddemetall 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Lodde x Lodde1"standard-1"-748NOK
APOLLO VENTILER 70-206-01 Bronse Kuleventil Inline Loddemetall 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Lodde x Lodde1.25 "standard-1.25 "-1 290 NOK
APOLLO VENTILER 70-207-01 Bronse Kuleventil Inline Lodding 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Lodde x Lodde1.5 "standard-1.5 "-1 389 NOK
APOLLO VENTILER 7020645 Kuleventil, 1-1/4 tomme størrelse, bronse, loddemetall, låsespak og mutter | BY3RRV 7020645Loddetinn--1 1/4 lbs.-Mindre spak og mutter1 073 NOK
APOLLO VENTILER 7020649 Kuleventil, 1-1/4 tomme størrelse, bronse, loddemetall, montert tørr | BY3RRW 7020649Loddetinn--1 1/4 lbs.-Montert tørr1 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70-208-01 Bronse kuleventil Inline Lodding 2 In
1 592 NOK / enhet