APOLLO VENTILER 55-302-01 Gasskran med gassjustering | AB9NUA 2EEZ2

APOLLO VALVES 55-302-01 Gasskran med gassjustering

Vare: AB9NUA Modell: 55-302-01Kryssreferanse: 2EEZ2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasskran med gassjustering
Body MaterialBronse
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
HåndtakstypeTee
Maks. Press1/2 psig
Total lengde1 31 / 32 "
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 4"
Temp. Område32 grader til 125 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 55-302-01 Gasskran med gassjustering