Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 20-251-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NRF 2EEU2

APOLLO VALVES 20-251-00 Vannmålerrørstørrelse 1/2 tomme Mnpt

På lager
Vare: AB9NRF Modell: 20-251-00Kryssreferanse: 2EEU2
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
1 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannmåler
Body MaterialBronse
Senter til senterlengde13.25 "
TilkoblingMNPT
Glasslengde12 "
Maks. Press200 psig ved 400 grader F.
Maks. Temp.400 Grader F
MønsterTungt mønster
Rørstørrelse1 / 2 "
HjulmaterialePlast sammensetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pakninger (EPDM)
    • Glassrør OD (5/8 ")
    • Antall beskyttelsesstenger (2)
    • Stammeemballasje (TFE)

Produktvarianter

ProduktModellSenter til senterlengdeGlasslengdeRørstørrelseHjulmaterialePris
APOLLO VENTILER 20-204-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Aluminum1 497 NOK
APOLLO VENTILER 20-205-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Plast sammensetning1 593 NOK
APOLLO VENTILER 20-207-00 Vannmålerrør Størrelse 3/4 tomme Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Aluminum1 798 NOK
APOLLO VENTILER 20-208-00 Vannmålerrør Størrelse 3/4 tomme Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Plast sammensetning1 798 NOK
APOLLO VENTILER 20-250-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Aluminum1 631 NOK
APOLLO VENTILER 2025003 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, bronse | BP2RUZ 2025003----2 057 NOK
APOLLO VENTILER 2025103 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, bronse | BP3MJF 2025103----2 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 20-251-00 Vannmålerrørstørrelse 1/2 tomme Mnpt
1 592 NOK / enhet