Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 20-250-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NRE 2EEU1

APOLLO VALVES 20-250-00 Vannmålerrørstørrelse 1/2 tomme Mnpt

På lager
Vare: AB9NRE Modell: 20-250-00Kryssreferanse: 2EEU1
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
1 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannmåler
Body MaterialBronse
Senter til senterlengde13.25 "
TilkoblingMNPT
Glasslengde12 "
Maks. Press200 psig ved 400 grader F.
Maks. Temp.400 Grader F
MønsterTungt mønster
Rørstørrelse1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Apollo 20-250-00 vannmåler kommer med et tyngre ventilhusmønster for overlegne servicekarakterer. Det er et gjennomsiktig rør som brukeren av tanken eller kjelen kan observere væskenivået i.

Egenskaper:

  • Apollo 20-250-00 vannmåler er egnet for bruk på alle typer væskenivåverifisering.
  • Den har en 1/4 tommers dreneringsventil og har belagte stålbeskyttelsesstenger.
  • Den kommer med et trykk på 400 psig ved 100 grader F.

Standarder og godkjenninger:

  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Q. Er vannmålerne nøyaktige?

A. Mens vannstandsmålere kan være mindre nøyaktige, er veiemålere den mest eksakte teknologien som er tilgjengelig nå. Imidlertid kan de være uoverkommelig dyre og kreve det største vedlikeholdet.

Produktvarianter

ProduktModellSenter til senterlengdeGlasslengdeRørstørrelseHjulmaterialePris
APOLLO VENTILER 20-204-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Aluminum1 497 NOK
APOLLO VENTILER 20-205-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Plast sammensetning1 593 NOK
APOLLO VENTILER 20-207-00 Vannmålerrør Størrelse 3/4 tomme Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Aluminum1 798 NOK
APOLLO VENTILER 20-208-00 Vannmålerrør Størrelse 3/4 tomme Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Plast sammensetning1 798 NOK
APOLLO VENTILER 20-251-00 Vannmålerrør Størrelse 1/2 tomme Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Plast sammensetning1 592 NOK
APOLLO VENTILER 2025003 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, bronse | BP2RUZ 2025003----2 057 NOK
APOLLO VENTILER 2025103 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, bronse | BP3MJF 2025103----2 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 20-250-00 Vannmålerrørstørrelse 1/2 tomme Mnpt
1 631 NOK / enhet