APOLLO VENTILER 14-207-08 Sikkerhetsavlastningsventil 3 tommer 15 Psi bronse | AA9DFE 1CKY2

APOLLO VALVES 14-207-08 Sikkerhetsavlastningsventil 3 tommer 15 Psi bronse

På lager
Vare: AA9DFE Modell: 14-207-08Kryssreferanse: 1CKY2

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialStøpt bronse
SkivematerialePTFE
Fabrikkinnstilt trykk15 psi
Innløpsstørrelse3"
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak3"
UtløpstypeFNPT
Total høyde9.375 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 15 psi
SetematerialeForkrommet
FjærmaterialeRustfast stål
Dampkapasitet6843 Lb./Hr.
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1505
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris
APOLLO VENTILER 14-205-08 Sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer 15 Psi bronse | AA9DFC 1CKX9 14-205-082"2"7.13 "2 997 NOK
APOLLO VENTILER 14-206-08 Sikkerhetsavlastningsventil 2-1/2 tommer 15psi bronse | AA9DFD 1CKY1 14-206-082.5 "2.5 "8.25 "8 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 14-207-08 Sikkerhetsavlastningsventil 3 tommer 15 Psi bronse
10 183 NOK / enhet