APOLLO VENTILER 14-206-08 Sikkerhetsavlastningsventil 2-1/2 tommer 15psi bronse | AA9DFD 1CKY1

APOLLO VALVES 14-206-08 Sikkerhetsavlastningsventil 2-1/2 tommer 15psi bronse

På lager
Vare: AA9DFD Modell: 14-206-08Kryssreferanse: 1CKY1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialStøpt bronse
SkivematerialePTFE
Fabrikkinnstilt trykk15 psi
Innløpsstørrelse2.5 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak2.5 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde8.25 "
Total lengde7.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 15 psi
SetematerialeForkrommet
FjærmaterialeRustfast stål
Dampkapasitet4676 Lb./Hr.
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5125
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris
APOLLO VENTILER 14-205-08 Sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer 15 Psi bronse | AA9DFC 1CKX9 14-205-082"2"7.13 "2 997 NOK
APOLLO VENTILER 14-207-08 Sikkerhetsavlastningsventil 3 tommer 15 Psi bronse | AA9DFE 1CKY2 14-207-083"3"9.375 "10 183 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 14-206-08 Sikkerhetsavlastningsventil 2-1/2 tommer 15psi bronse
8 593 NOK / enhet