Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 14-205-08 Sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer 15 Psi bronse | AA9DFC 1CKX9

APOLLO VALVES 14-205-08 Sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer 15 Psi bronse

På lager
Vare: AA9DFC Modell: 14-205-08Kryssreferanse: 1CKX9
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
2 997 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialStøpt bronse
SkivematerialePTFE
Fabrikkinnstilt trykk15 psi
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeFNPT
Total høyde7.13 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 15 psi
SetematerialeForkrommet
FjærmaterialeRustfast stål
Dampkapasitet3150 Lb./Hr.
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9825
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris
APOLLO VENTILER 14-206-08 Sikkerhetsavlastningsventil 2-1/2 tommer 15psi bronse | AA9DFD 1CKY1 14-206-082.5 "2.5 "8.25 "8 593 NOK
APOLLO VENTILER 14-207-08 Sikkerhetsavlastningsventil 3 tommer 15 Psi bronse | AA9DFE 1CKY2 14-207-083"3"9.375 "10 183 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 14-205-08 Sikkerhetsavlastningsventil 2 tommer 15 Psi bronse
2 997 NOK / enhet