Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 445-1X-5PK Skrutrekkerbit 4F-5R med spor 1/4 skaft PK5 | AG9VVH 22PF23

APEX-TOOLS 445-1X-5PK skrutrekkerbit 4F-5R med spor 1/4 skaft PK5

På lager
Vare: AG9VVH Modell: 445-1X-5PKKryssreferanse: 22PF23

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePower
BitstilSpor
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse4F-5R
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeBladbreddeSakLengdeMaterialeTotal lengdePunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 445-0X slisset innsatsbit 1 tomme Lengde 1/4 tommer | AE8FQT 6CYU0 445-0X1"1 / 4 "Sett inn bit1"S2 stål1"3F-4R84NOK
APEX-TOOLS 445-2X slisset innsatsbit 1 tomme Lengde 1/4 tommer | AE8FQU 6CYU1 445-2X1"1 / 4 "Sett inn bit1"S2 stål1"6F-8R46NOK
APEX-TOOLS 327-1X slisset innsatsbit 4f-5r 3.5 tommers lengde | AE9GCB 6JJJ7 327-1X3.5 "0.034 "Kraftbit3.5 "S2 stål3.5 "4F-5R101NOK
APEX-TOOLS 327-4X slisset innsatsbit 8f-10r 3.5 tommers lengde | AE9GCC 6JJJ8 327-4X3.5 "0.042 "Kraftbit3.5 "S2 stål3.5 "8F-10R143NOK
APEX-TOOLS L-320X med spor 5f-6r med søk | AE9GCG 6JJK2 L-320X3.75 "0.036 "Kraftbit3.75 "Rustfritt stål3.75 "5F-6R270NOK
APEX-TOOLS P-320X med spor 8f-10r med søk | AE9GCH 6JJK4 P-320X3.75 "0.042 "Kraftbit3.75 "Rustfritt stål3.75 "8F-10R313NOK
APEX-TOOLS 445-3X-5PK Skrutrekker Bits 8F-10R Slotted PK5 | AG9VVJ 22PF24 445-3X-5PK--Sett inn bit-S2 stål1"8F-10R221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 445-1X-5PK skrutrekkerbit 4F-5R med spor 1/4 skaft PK5
239NOK / enhet