WESCO Verdi trommeløftere og dispensere


Wesco trommelløftere og dispensere kan enkelt løfte trommel og helle innhold ved å vippe. Disse enhetene øker effektiviteten og sikkerheten og brukes i kjemisk industri, shipping og produksjon. De er ideelle for overhead løftekjeder eller taljer.

filtre
Trommekapasitet: 55 gal. , Trommetype: Stål , Vektgrense: 700 lb.
StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
278750
36 "29 "8.5 "3 684 NOK
B
278751
39 "8"28.5 "9 126 NOK

Verdi trommeløftere og dispensere

Wesco trommeløftere og dispensere løfter lett trommer og heller innhold ved å vippe. De er ideelle for løftekjettinger eller heiser. Disse ståltrommeløfterne kan løfte trommer som veier opp til 700 lb og har en låsemekanisme for å feste trommene i vertikal eller horisontal retning. Utvalgte modeller er utstyrt med en kjettingheis / girmekanisme for å rotere trommene. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommeløftere og dispensere i lengder på 36 og 39 tommer Raptor Supplies.

Egenskaper

  • De har en låsemekanisme for å feste tromlene i vertikal eller horisontal orientering.
  • Utvalgte modeller er utstyrt med en kjettingtalje/girmekanisme for å rotere tromlene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke høyder er disse dispenserne tilgjengelige i?

Disse trommelløfterne og dispenserne er tilgjengelige i 36 og 39-tommers høyder Raptor Supplies.

Hva er trommelhåndteringskapasiteten til disse trommelløfterne?

Disse ståltrommelløfterne kan løfte tromler som veier opptil 700 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?