ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0504 Branch Tee Lav bly messing 300 Psi | AF7EWB 20XM86

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0504 Branch Tee Lav bly messing 300 Psi

Vare: AF7EWB Modell: 700072-0504Kryssreferanse: 20XM86

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGren T-skjorte
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse7/16-24 x 1/2-24
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0402 Branch Tee Lav bly-messing 300 Psi | AF7EVY 20XM83 700072-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "151NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0404 Branch Tee Lav bly-messing 300 Psi | AF7EVZ 20XM84 700072-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "203NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0502 Branch Tee Lav bly-messing 300 Psi | AF7EWA 20XM85 700072-05025/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 8 "5 / 16 "188NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0808 Branch Tee Lav bly messing 200 Psi | AF7EWC 20XM87 700072-080811 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "397NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-1008 Branch Tee Lav bly-messing 150 Psi | AF7EWD 20XM88 700072-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0504 Branch Tee Lav bly messing 300 Psi