TRICO Bulkoljelagringssystem


filtre
Kapasitet: 25 Cu. I. , Funksjon: Forhindrer trykkøkning i lukkede systemer , Høyde: 4 1 / 2 " , Bredde: 5"
StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
31816
1 / 2 "936NOK
A
31817
3 / 4 "936NOK
A
31815
3 / 8 "936NOK

Bulkoljelagringssystem

Trico bulkoljelagringssystemer er designet for å lagre og dispensere væsker og holde dem fri for forurensninger. Disse systemene har 1-1/2 i polyuretanlinjer og en avstengningsventil av polyetylen for å trygt stoppe eller fortsette strømmen av farlige væsker. De kommer med fargekodede etiketter og merkelapper for å sikre at riktig smøremiddel leveres til riktig utstyr. Velg fra et bredt utvalg av Trico bulk oljelagringssystemer tilgjengelig i bredder fra 54 til 76 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?