Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700065-14 Union Low Lead Messing 120 Psi | AF7EUF 20XM32

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-14 Union Low Lead Messing 120 Psi

På lager
Vare: AF7EUF Modell: 700065-14Kryssreferanse: 20XM32
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
1 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse13
Maks. Press120 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-14 Union Low Lead Messing 120 Psi | AF7EUD 20XM30 700062-14489NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-14 Union Low Lead Messing 120 Psi
1 112 NOK / enhet