Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-14 Union Low Lead Messing 120 Psi | AF7EUD 20XM30

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-14 Union Low Lead Messing 120 Psi

På lager
Vare: AF7EUD Modell: 700062-14Kryssreferanse: 20XM30
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse13
Maks. Press120 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200035

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700065-14 Union Low Lead Messing 120 Psi | AF7EUF 20XM32 700065-141 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-14 Union Low Lead Messing 120 Psi
489NOK / enhet