Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700064-06 Union T-skjorte Lav bly, messingkompresjon 3/8 tommer | AG6TGP 46M560

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-06 Union Tee lav bly messing kompresjon 3/8in

På lager
Vare: AG6TGP Modell: 700064-06Kryssreferanse: 46M560
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse9 / 16-24
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press200 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700064-04 Union Tee Lav bly-messingkompresjon 1/4in | AG6TGQ 46M561 700064-047 / 16-24300 psi1 / 4 "143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-06 Union Tee lav bly messing kompresjon 3/8in
203NOK / enhet