Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL W-58-S Trommestoppnøkkel Offset 15 tommers lengde | AD7BFD 4DC15

AMPCO METAL W-58-S Trommestoppnøkkel Offset 15 tommers lengde

På lager
Vare: AD7BFD Modell: W-58-SKryssref: 4DC15
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
1 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelnøkkel
passer22 forskjellige lunger
HandleOffset
MaterialeBronslegering
Total lengde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserSakTotal lengdePris
AMPCO METAL W-56 Trommelstopp/plugg Skiftenøkkel 12 tommers lengde | AC3QFK 2VJ22 W-563/4 "og 2" BungsTrommeløkkel / pluggnøkkel12 "754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL W-58-S Trommestoppnøkkel Offset 15 tommers lengde
1 433 NOK / enhet