Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK GLC-02295 Flaske Safety Coated 2500ml 70-400 Pakke med 4 | AD4PCX 41W207

QORPAK GLC-02295 Flaske sikkerhetsbelagt 2500 ml 70-400 pakke med 4

På lager
Vare: AD4PCX Modell: GLC-02295Kryssreferanse: 41W207
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
3 622 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbelagt pakkerflaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialPlastbelagt glass
Kapasitet2,500mL
LukkingsfargeGrønn
LukkematerialeTermosett F217 / PTFE
Diameter140mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde239mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse70-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1985
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode7010900510
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkingsfargeLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK GLA-07053 Flaske Safety Coated 2500ml 70-400 - Pakke med 12 | AD4NUD 41W001 GLA-070532,500mL-Ikke Inkludert140mm239mm70-400 mm5 167 NOK
QORPAK GLC-02283 Flaske Safety Coated 250ml 45-400 - Pakke med 24 | AD4PCQ 41W201 GLC-02283250mLGrønnTermosett F217 / PTFE65mm119mm45-400 mm6 421 NOK
QORPAK GLC-02285 Flaske Safety Coated 250ml 45-400 - Pakke med 24 | AD4PCR 41W202 GLC-02285250mLSvartFenolmasse / Vinyl65mm119mm45-400 mm6 522 NOK
QORPAK GLC-02289 Flaske Safety Coated 500ml 53-400 - Pakke med 12 | AD4PCU 41W204 GLC-02289500mLSvartFenolmasse / Vinyl81mm146mm53-400 mm3 148 NOK
QORPAK GLC-02292 Flaske Safety Coated 950ml 53-400 - Pakke med 12 | AD4PCW 41W206 GLC-02292950mLSvartFenolmasse / Vinyl99mm178mm53-400 mm3 584 NOK
QORPAK GLC-02297 Flaske sikkerhetsbelagt 2500ml 70-400 Pakke med 4 | AD4PCY 41W208 GLC-022972,500mLSvartFenolmasse / Vinyl140mm239mm70-400 mm3 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-02295 Flaske sikkerhetsbelagt 2500 ml 70-400 pakke med 4
3 622 NOK / enhet