QORPAK GLC-02285 Flaske Safety Coated 250ml 45-400 - Pakke med 24 | AD4PCR 41W202

QORPAK GLC-02285 Flaske sikkerhetsbelagt 250 ml 45-400 - pakke med 24

På lager
Vare: AD4PCR Modell: GLC-02285Kryssreferanse: 41W202

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbelagt pakkerflaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialPlastbelagt glass
Kapasitet250mL
LukkingsfargeSvart
LukkematerialeFenolmasse / Vinyl
Diameter65mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde119mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse45-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9355
Skipets høyde (cm)12.86
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7010900530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkingsfargeLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK GLA-07053 Flaske Safety Coated 2500ml 70-400 - Pakke med 12 | AD4NUD 41W001 GLA-070532,500mL-Ikke Inkludert140mm239mm70-400 mm5 167 NOK
QORPAK GLC-02283 Flaske Safety Coated 250ml 45-400 - Pakke med 24 | AD4PCQ 41W201 GLC-02283250mLGrønnTermosett F217 / PTFE65mm119mm45-400 mm6 421 NOK
QORPAK GLC-02289 Flaske Safety Coated 500ml 53-400 - Pakke med 12 | AD4PCU 41W204 GLC-02289500mLSvartFenolmasse / Vinyl81mm146mm53-400 mm3 148 NOK
QORPAK GLC-02292 Flaske Safety Coated 950ml 53-400 - Pakke med 12 | AD4PCW 41W206 GLC-02292950mLSvartFenolmasse / Vinyl99mm178mm53-400 mm3 584 NOK
QORPAK GLC-02295 Flaske Safety Coated 2500ml 70-400 Pakke med 4 | AD4PCX 41W207 GLC-022952,500mLGrønnTermosett F217 / PTFE140mm239mm70-400 mm3 622 NOK
QORPAK GLC-02297 Flaske sikkerhetsbelagt 2500ml 70-400 Pakke med 4 | AD4PCY 41W208 GLC-022972,500mLSvartFenolmasse / Vinyl140mm239mm70-400 mm3 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-02285 Flaske sikkerhetsbelagt 250 ml 45-400 - pakke med 24
6 522 NOK / enhet