GRAINGER PLE114 Cam og Groove Adapter, 6 tommers koblingsstørrelse, 75 PSI | CQ6BJM 55MV81

GRAINGER PLE114 Cam og Groove Adapter, 6 tommers koblingsstørrelse, 75 PSI

På lager
Vare: CQ6BJM Modell: PLE114Kryssref: 55MV81

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8545
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER PLE23 Cam og Groove Adapter, 1 1/4 tommers koblingsstørrelse, 1 1/4 tommers slangetilpasningsstørrelse | CP7ERQ 55MV15 PLE23168NOK
GRAINGER PLE33 Cam og Groove Adapter, 1 1/4 tommers koblingsstørrelse, 1 1/4 tommers slangetilpasningsstørrelse | CP7ERR 55MV24 PLE33189NOK
GRAINGER PLE21 Kam- og sporadapter, 1/2-tommers koblingsstørrelse, 1/2-tommers slangetilpasningsstørrelse | CP7ERT 55MV13 PLE21137NOK
GRAINGER PLE31 Kam- og sporadapter, 1/2-tommers koblingsstørrelse, 1/2-tommers slangetilpasningsstørrelse | CR3BUA 55MV22 PLE31156NOK
GRAINGER PLE01 Kam- og sporadapter, 1/2-tommers koblingsstørrelse, 1/2-tommers slangetilpasningsstørrelse | CP7ERU 55MU97 PLE01153NOK
GRAINGER PLE36 Kam- og sporadapter, 2 1/2 tommers koblingsstørrelse, 2 1/2 tommers slangetilpasningsstørrelse | CP7ERV 55MV26 PLE361176NOK
GRAINGER PLE06 Kam- og sporadapter, 2 1/2 tommers koblingsstørrelse, 2 1/2 tommers slangetilpasningsstørrelse | CP7ERW 55MV02 PLE061130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PLE114 Cam og Groove Adapter, 6 tommers koblingsstørrelse, 75 PSI
4 326 NOK / enhet