ALTRONIX R615DC8CB220 CCTV-strømforsyning, 8 PTC klasse 2-utganger, 6-15VDC ved 4A, 220VAC

På lager
Vare: CE6FYJ Modell: R615DC8CB220

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5925
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)56.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstrømInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)typenSpenningsutgangKabinettbredde (in.)InngangsfrekvensInngangsspenningPris
ALTRONIX ALTV2416300UCM3 Strømforsyning Cctv AC veggfeste | AD9KNB 4TEW7 ALTV2416300UCM324 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC, veggmontering24 VAC eller 28 VAC7.5060 Hz115 VAC3 971 NOK
ALTRONIX SAV182D CCTV-strømforsyning, 12VDC @ 11A, 18 PTC Klasse 2-utganger | AE2AEM 4WAU5 SAV182D12 VDC @ 12A3.2513.5CCTV DC, veggmontering12 VDC1350 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC4 038 NOK
ALTRONIX SAV18D Strømforsyning Cctv Dc Veggfeste | AE2AEN 4WAU6 SAV18D12 VDC @ 6A3.508.5CCTV DC, veggmontering12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC2 899 NOK
ALTRONIX R2416I220 CCTV-strømforsyning, 16 sikringsisolerte utganger, 24VAC ved 25A, 220VAC | CE6FXF R2416I220--------10 617 NOK
ALTRONIX R2416300220 CCTV-strømforsyning, 16 sikringsutganger, 24/28VAC ved 12.5A, 220VAC | CE6FXG R2416300220--------5 555 NOK
ALTRONIX R2416600220 CCTV-strømforsyning, 16 sikringsutganger, 24/28VAC ved 25A, 220VAC | CE6FXH R2416600220--------5 593 NOK
ALTRONIX R2416220 CCTV-strømforsyning, 16 sikringsutganger, 24/28VAC ved 8A, 220VAC | CE6FXJ R2416220--------6 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX R615DC8CB220 CCTV-strømforsyning, 8 PTC klasse 2-utganger, 6-15VDC ved 4A, 220VAC
5 994 NOK / enhet